Spécifications
Dimensions
- Excentricité1 mm
- Point Diamètre62 mm
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur44.50 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur49.50 mm
- Longueur du filetage27.50 mm
- Filetage TailleM24 x 1.5
- Poids1.57 kg
- Largeur jusqu’au centre de la rainure23 mm
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant0009595200
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V