Motion
CPDF-16-E-20-50

YUKEN
CPDF-16-E-20-50

Bride antiretour contrôlée par pilote de 30 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11994931
N° MFRCPDF-16-E-20-50
Prix1,750.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CPDF-16-E-20-50

Bride antiretour contrôlée par pilote de 30 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11994931
N° MFRCPDF-16-E-20-50
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
Prix1,750.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de drainage
    Drain externe
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion à bride

Aperçu

Description du fabricant
CPDF-16-E-20-50 30 PSI CONTRÔLÉ PAR LE PILOTE
  • ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)