Motion
HPJE-26
Rouleau de 26 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm
N° D’ARTICLE MI11994947
N° MFRHPJE-26
Prix123.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de 26 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm
N° D’ARTICLE MI11994947
N° MFRHPJE-26
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
Votre prix123.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    35 mm
  • Épaisseur de la bride
    5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Longueur  
    23 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1
  • Poids
    0.14 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009738600
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Aperçu

Description du fabricant
0009738600 HPJE-26 CHARGEMENT RUNNER