Motion
CPG-10-20-50

YUKEN
CPG-10-20-50

Contrôle pilote 29 PSI
N° D’ARTICLE MI11994976
N° MFRCPG-10-20-50
Prix961.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CPG-10-20-50

Contrôle pilote 29 PSI
N° D’ARTICLE MI11994976
N° MFRCPG-10-20-50
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
Prix961.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de drainage
    Drain interne
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE PILOTE CPG-10-20-50 29 PSI
  • ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)