Motion
CRG-03-5-T-30

YUKEN
CRG-03-5-T-30

Vérification de l’angle droit 5 psi avec ajustement
N° D’ARTICLE MI11995120
N° MFRCRG-03-5-T-30
Prix491.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRG-03-5-T-30

Vérification de l’angle droit 5 psi avec ajustement
N° D’ARTICLE MI11995120
N° MFRCRG-03-5-T-30
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
Prix491.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
CRG-03-5-T-30 VÉRIFICATION À ANGLE DROIT 5 PSI WI
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)