Motion
DSG-01-3C4-D12-D1-7090

YUKEN
DSG-01-3C4-D12-D1-7090

Sol. Opr. Vanne Dir.l avec diode
N° D’ARTICLE MI11995613
N° MFRDSG-01-3C4-D12-D1-7090
Prix447.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C4-D12-D1-7090

Sol. Opr. Vanne Dir.l avec diode
N° D’ARTICLE MI11995613
N° MFRDSG-01-3C4-D12-D1-7090
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
Prix447.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C4-D12-D1-7090 SOL. OPR. DIR.L V
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon