Motion
DSG-03-3C12-D24-N1-50

YUKEN
DSG-03-3C12-D24-N1-50

Valve Sol Oper Din Dir éclairée
N° D’ARTICLE MI11995761
N° MFRDSG-03-3C12-D24-N1-50
Prix646.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-3C12-D24-N1-50

Valve Sol Oper Din Dir éclairée
N° D’ARTICLE MI11995761
N° MFRDSG-03-3C12-D24-N1-50
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
Prix646.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-03-3C12-D24-N1-50 DIN DIR VA ÉCLAIRÉ
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)