Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelBouton-poussoir et contre-écrou
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n