Motion
DSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290

YUKEN
DSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290

D07 Pilot Oper Dir, Centre Tandem
N° D’ARTICLE MI11996038
N° MFRDSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290
Prix1,221.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290

D07 Pilot Oper Dir, Centre Tandem
N° D’ARTICLE MI11996038
N° MFRDSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290
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
Prix1,221.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSHG-04-3C60-R2-D12-N1-5290 D07 PILOTE OP
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n