Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
Description du fabricant
DSHG-06-3C2-T-R110-N-5390 DIR. PIL DE LA VANNE
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n