Motion
E-DSG-03-2D2-D24-50

YUKEN
E-DSG-03-2D2-D24-50

Tenue écoénergétique 5W
N° D’ARTICLE MI11996432
N° MFRE-DSG-03-2D2-D24-50
Prix855.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
E-DSG-03-2D2-D24-50

Tenue écoénergétique 5W
N° D’ARTICLE MI11996432
N° MFRE-DSG-03-2D2-D24-50
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
Prix855.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
E-DSG-03-2D2-D24-50 ÉNERGIE EFFICACE 5W
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - faible puissance 5W_x000D_\n la pression de service maximale jusqu'à 16MPa (2,320psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu'à 63L/min (16.6gal/min)