Motion
EFG-03-125-E-51 VANNE PROPORTIONNELLE

YUKEN
EFG-03-125-E-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996450
N° MFREFG-03-125-E-51 PROPORTIONAL VALVE
Prix2,768.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EFG-03-125-E-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996450
N° MFREFG-03-125-E-51 PROPORTIONAL VALVE
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
Prix2,768.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    20.6 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EFG-03-125-E-51 VANNE PROPORTIONNELLE
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 10 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 280L/min (74gpm)\n-CETOP D05, D08