Motion
LBS-50-2-D24-14

YUKEN
LBS-50-2-D24-14

Soupapes logiques de décharge contrôlées par solénoïde
N° D’ARTICLE MI11996854
N° MFRLBS-50-2-D24-14
Prix9,863.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LBS-50-2-D24-14

Soupapes logiques de décharge contrôlées par solénoïde
N° D’ARTICLE MI11996854
N° MFRLBS-50-2-D24-14
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
Prix9,863.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
LBS-50-2-D24-14 RELI COMMANDÉ PAR SOLÉNOÏDE
  • ・Soupape logique - décharge actionnée par solénoïde_x000D_\n-Pression de service maximale 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n-Débit maximal jusqu'à 1,200L/min (317gpm)_x000D_\n