Motion
LD-25-05-S-1-X05-12

YUKEN
LD-25-05-S-1-X05-12

Port pilote d’orifice Logic 7psi fissuré 0.5
N° D’ARTICLE MI11996856
N° MFRLD-25-05-S-1-X05-12
Prix1,998.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LD-25-05-S-1-X05-12

Port pilote d’orifice Logic 7psi fissuré 0.5
N° D’ARTICLE MI11996856
N° MFRLD-25-05-S-1-X05-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,998.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
LD-25-05-S-1-X05-12 LOGIQUE 7PSI CRACK 0.5
  • ・Soupape logique - régulation directionnelle et de débit_x000D_\n la pression de service maximale 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu'à 5,500L/min (1,452gpm)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon