Motion
L-DSG-01-2B2-A100-70

YUKEN
L-DSG-01-2B2-A100-70

Dir. à faible watt Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI11996870
N° MFRL-DSG-01-2B2-A100-70
Prix355.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
L-DSG-01-2B2-A100-70

Dir. à faible watt Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI11996870
N° MFRL-DSG-01-2B2-A100-70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix355.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 psi

Aperçu

Description du fabricant
L-DSG-01-2B2-A100-70 DIR BASSE TEMPÉRATURE. VANNE
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D03 - faible puissance 14W\n・Max. pression de service jusqu'à 16MPa (2,320psi)\n-Débit maximal jusqu'à 40L/min (10.6gal/min)