Motion
L-DSG-03-3C4-D24-50

YUKEN
L-DSG-03-3C4-D24-50

Faible puissance 0.79 A de maintien / 14 Watt
N° D’ARTICLE MI11996893
N° MFRL-DSG-03-3C4-D24-50
Prix696.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
L-DSG-03-3C4-D24-50

Faible puissance 0.79 A de maintien / 14 Watt
N° D’ARTICLE MI11996893
N° MFRL-DSG-03-3C4-D24-50
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
Prix696.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 psi

Aperçu

Description du fabricant
L-DSG-03-3C4-D24-50 FAIBLE WATT 0.79 A EN ATTENTE
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - faible puissance 15W_x000D_\n la pression de service maximale jusqu'à 16MPa (2,320psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu'à 60L/min (15gal/min)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon