Motion
LSVG-01EH-10-WB-A2-10

YUKEN
LSVG-01EH-10-WB-A2-10

Électronique embarquée à servocommande linéaire
N° D’ARTICLE MI11996897
N° MFRLSVG-01EH-10-WB-A2-10
Prix8,754.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVG-01EH-10-WB-A2-10

Électronique embarquée à servocommande linéaire
N° D’ARTICLE MI11996897
N° MFRLSVG-01EH-10-WB-A2-10
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
Prix8,754.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
LSVG-01EH-10-WB-A2-10 VANNE DE SERVICE LINÉAIRE
  • ・Soupape asservie linéaire\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n