Motion
LSVG-03EH-60-C-E2-10 A

YUKEN
LSVG-03EH-60-C-E2-10 A

Vanne asservie linéaire
N° D’ARTICLE MI11996913
N° MFRLSVG-03EH-60-C-E2-10 A
Prix11,876.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVG-03EH-60-C-E2-10 A

Vanne asservie linéaire
N° D’ARTICLE MI11996913
N° MFRLSVG-03EH-60-C-E2-10 A
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
Prix11,876.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
LSVG-03EH-60-C-E2-10 SERVO LINÉAIRE VALV
  • ・Soupape asservie linéaire\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n