Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-15°C - 60 °C
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
- Plage de pression du pilote1.5 MPa - 25 MPa
Aperçu
- ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 3,800L/min (1,003gal/min)\n-CETOP D07, D08, D10\n\n