Motion
MPB-01-4-70

YUKEN
MPB-01-4-70

Vérification du PO modulaire de 58 psi
N° D’ARTICLE MI11997081
N° MFRMPB-01-4-70
Prix302.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MPB-01-4-70

Vérification du PO modulaire de 58 psi
N° D’ARTICLE MI11997081
N° MFRMPB-01-4-70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix302.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.4 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MPB -01-4-70 58 VÉRIFICATION MODULAIRE DU BC PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon