Motion
MRB-03-B-70

YUKEN
MRB-03-B-70

Vanne de réduction de 1000 psi
N° D’ARTICLE MI11997106
N° MFRMRB-03-B-70
Prix722.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MRB-03-B-70

Vanne de réduction de 1000 psi
N° D’ARTICLE MI11997106
N° MFRMRB-03-B-70
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
Prix722.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET RÉDUIT DE MRB-03-B-70 1000 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n