Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale16 MPa
- Réglage de la pression1.2 Mpa - 7 Mpa
Aperçu
- ・Pompe à piston + moteur de la série M combinés\n-Réduction compacte et faible de noise\n・30 % par rapport à la pompe à piston de la série A + moteur\n-Pression de service maximale jusqu'à 16MPa (2,320psi)