Motion
PRESSE DE RG-10-C-2290 510-2030 PSI REDUCINE

YUKEN
RG-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS. REDUCIN

Presse de 510-2030 lb/po2. Réduire
N° D’ARTICLE MI11997295
N° MFRRG-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS. REDUCIN
Prix2,230.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RG-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS. REDUCIN

Presse de 510-2030 lb/po2. Réduire
N° D’ARTICLE MI11997295
N° MFRRG-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS. REDUCIN
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
Prix2,230.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
PRESSE DE RG-10-C-2290 510-2030 PSI REDUCINE
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)