Motion
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RT-10-C-2290 510-2030 PSI

YUKEN
RT-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS REDUCING

Vanne de réduction de pression de 510-2030 psi
N° D’ARTICLE MI11997301
N° MFRRT-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS REDUCING
Prix1,858.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RT-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS REDUCING

Vanne de réduction de pression de 510-2030 psi
N° D’ARTICLE MI11997301
N° MFRRT-10-C-2290 510-2030 PSI PRESS REDUCING
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
Prix1,858.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RT-10-C-2290 510-2030 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)