Motion
S-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390

YUKEN
S-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390

Ext.-pilote/drain intérieur à changement de vitesse progressif
N° D’ARTICLE MI11997401
N° MFRS-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390
Prix1,244.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390

Ext.-pilote/drain intérieur à changement de vitesse progressif
N° D’ARTICLE MI11997401
N° MFRS-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390
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
Prix1,244.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-DSHG-06-3C60-E-D24-N-5390 QUART SOUPLE E
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - changement de vitesse progressif\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good