Motion
EDFHG-03-100-3C40-XY-E-31

YUKEN
EDFHG-03-100-3C40-XY-E-31

Prop Dir Flow Cntrl Ext Pilot - Boulon É.-U.
N° D’ARTICLE MI11997593
N° MFREDFHG-03-100-3C40-XY-E-31
Prix2,564.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EDFHG-03-100-3C40-XY-E-31

Prop Dir Flow Cntrl Ext Pilot - Boulon É.-U.
N° D’ARTICLE MI11997593
N° MFREDFHG-03-100-3C40-XY-E-31
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
Prix2,564.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.05
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C40

Aperçu

Description du fabricant
EDFHG-03-100-3C40-XY-E-31 SU PROP DIR FL
  • ・Vanne directionnelle et de régulation de débit à 2 étages \n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 280L/min (74gpm)\n-CETOP D05, D08, D10