Motion
33-VRX180/M
Tricot sans couture pour service général - taille M ou taille 8 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI12002980
N° MFR33-VRX180/M
Prix7.63 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour service général - taille M ou taille 8 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI12002980
N° MFR33-VRX180/M
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
Prix7.63 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux tranchants de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage et l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, entretien, assemblage, automobile
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux tranchants de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage et l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    3111 XX
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien, assemblage, automobile
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33 à VRX180/mois
  • Numéro CUP du fabricant
    616314373435
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, liquide, antibactérien, antiviral
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    VR-X
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, EN 374-2, EN 374-5, ISO 20743, 2013 , ESD S11.11, ASTM F1342, ASTM D3389-10, ASTM D6978-05
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314373442

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE EN MÉLANGE DE POLYKOR 33-VRX180/M,
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Extérieur en mélange de nylon, avec doublure ultra-mince de calibre 18 pour une dextérité exceptionnelle
  • Les revêtements en polyuréthane VR-X offrent une protection de barrière avancée, le revêtement traité prend en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions humides, sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Résistant aux liquides, testé contre les fuites d’air - EN374-2
  • Protection de barrière antibactérienne et antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5
  • 4.0 AQL, similaire aux niveaux AQL pour les gants jetables de qualité industrielle
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Sans silicone
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Cycle de lavage recommandé : maximum de 6 cycles