Motion
16-VRX380/TG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection avancée du revêtement de barrière en polyuréthane – Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI12002989
N° MFR16-VRX380/XL
Prix10.08 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection avancée du revêtement de barrière en polyuréthane – Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI12002989
N° MFR16-VRX380/XL
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
Prix10.08 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage, ainsi que l’entretien et la réparation d’équipement mécanique.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage, ainsi que l’entretien et la réparation d’équipement mécanique.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314373619
  • Quantité du colis
    12
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314371806

Aperçu

Description du fabricant
POLYKOR TRICOTÉ SANS COUTURE 16-VRX380/XL AVEC U
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane VR-X offrent une protection de barrière avancée, le revêtement traité prend en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions humides, sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Résistant aux liquides, testé contre les fuites d’air - EN374-2
  • Protection de barrière antibactérienne et antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5
  • 4.0 AQL, similaire aux niveaux AQL pour les gants jetables de qualité industrielle
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Sans silicone
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Cycle de lavage recommandé : maximum de 6 cycles