Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Poids64 lb, 29.03 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantNH-TMQ830-15-D-180
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- SérieNH