Motion
W5180173.MD

GROVE GEAR
W5180173.MD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 21:1 Rapport, cadre IEC 63
N° D’ARTICLE MI12005884
N° MFRW5180173.MD
Prix1,079.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5180173.MD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 21:1 Rapport, cadre IEC 63
N° D’ARTICLE MI12005884
N° MFRW5180173.MD
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
Prix1,079.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille du boîtier
    518
  • Taille du réducteur du fabricant
    518
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 63
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Poids
    6 lb, 2.72 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ518-21-H-IEC63/B14-18 mm
  • Type de montage
    Bride
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5180173.MD HMQ518-21-H-IEC63/B14-18MM