Motion
W5340165.00

GROVE GEAR
W5340165.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 52:1 rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005892
N° MFRW5340165.00
Prix2,999.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5340165.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 52:1 rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005892
N° MFRW5340165.00
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
Prix2,999.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    534
  • Distance centrale
    3.3500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.1500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    534
  • Débit maximal tr/min
    34 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2229 po/lb;251.84 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    52:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    52:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.2 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ534-52-H-56-24
  • Puissance d’entrée maximale
    1.82 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.2 hp;0.895 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2229 po-lb;251.84 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5340165.00 HMQ534-52-H-56-24