Motion
GR8153004.00

GROVE GEAR
GR8153004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005915
N° MFRGR8153004.00
Prix1,734.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8153004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005915
N° MFRGR8153004.00
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
Prix1,734.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    22 lb, 9.98 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WBMQ815-15-L-56
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8153004.00 GR-WBMQ815-15-L-56 FONTE IRO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif