Motion
GR8183623.16

GROVE GEAR
GR8183623.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005921
N° MFRGR8183623.16
Prix2,559.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8183623.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005921
N° MFRGR8183623.16
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
Votre prix2,559.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ818-20-H2-56-16
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8183623.16 GR-WHMQ818-20-H2-56-16 FONTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif