Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal75:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio75:1
- Poids90 lb, 40.82 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ830-75-H16-56-23
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR