Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min6 tr/min
- Couple de sortie maximal5615 po/lb;634.41 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio300:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids103 lb, 46.72 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.931 hp
- Puissance nominale en service normal0.931 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ832-300-H11-56-31
- Puissance d’entrée maximale0.931 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.517 hp;0.386 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5615 po-lb;634.41 Nm