Motion
GR8326053.00

GROVE GEAR
GR8326053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12005947
N° MFRGR8326053.00
Prix6,996.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8326053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12005947
N° MFRGR8326053.00
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
Prix6,996.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    99 lb, 44.906 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXHMQ832-250-H11-56-31
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
GR8326053.00 GR-DXHMQ832-250-H11-56-31 C