Motion
GR842202068.28

GROVE GEAR
GR842202068.28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1500:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005949
N° MFRGR842202068.28
Prix10,290.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR842202068.28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1500:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI12005949
N° MFRGR842202068.28
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
Prix10,290.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1500:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    1500:1
  • Poids
    178 lb, 80.74 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ842-1500-H12-56-28
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR842202068.28 GR-DHMQ842-1500-H12-56-28