Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min11 tr/min
- Couple de sortie maximal10931 po/lb;1235.03 nm
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6880 po, 42.88 mm
- Poids201 lb, 91.172 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.87 hp
- Puissance nominale en service normal2.87 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre d’entrée plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFE842-150-LL1
- Puissance d’entrée maximale2.87 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)10931 po-lb;1235.03 Nm