Motion
GR8520604.39

GROVE GEAR
GR8520604.39

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI12005953
N° MFRGR8520604.39
Prix11,986.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520604.39

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI12005953
N° MFRGR8520604.39
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
Prix11,986.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9419 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Poids
    247 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    8.105 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.105 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ852-40-H1-180-39
  • Puissance d’entrée maximale
    8.105 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9419 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR8520604.39 GR-HMQ852-40-H1-180-39 FONTE