Motion
GRF30002294.27

GROVE GEAR
GRF30002294.27

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005992
N° MFRGRF30002294.27
Prix4,289.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF30002294.27

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005992
N° MFRGRF30002294.27
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
Prix4,289.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    79 lb, 35.83 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ830-25-HL-140-27
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRF30002294.27 RÉDUCTEUR GR-FHMQ830-25-HL-