Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio20:1
- Poids79 lb, 35.83 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-FHMQ830-20-HL-180-24
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR