Motion
GRGF21002039.20

GROVE GEAR
GRGF21002039.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12006016
N° MFRGRGF21002039.20
Prix3,102.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGF21002039.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12006016
N° MFRGRGF21002039.20
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
Prix3,102.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    33 lb, 14.969 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-FHMQ821-10-HR-56-20
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
GRGF21002039.20 RÉDUCTEUR GRG-FHMQ821-10-H