Motion
GRGT26003061.00

GROVE GEAR
GRGT26003061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006033
N° MFRGRGT26003061.00
Prix3,053.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGT26003061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006033
N° MFRGRGT26003061.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,053.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    62 lb, 28.12 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-TMQ826-5-D-140
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
GRGT26003061.00 RÉDUCTEUR GRG-TMQ826-5-D-1