Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids75 lb, 34.02 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TM830-30-R-56
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- SérieGR