Motion
GRT30202105.00

GROVE GEAR
GRT30202105.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12006073
N° MFRGRT30202105.00
Prix4,887.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT30202105.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12006073
N° MFRGRT30202105.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,887.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    1800:1
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DTMQ830-1800-L2-56
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
GRT30202105.00 RÉDUCTEUR GR-DTMQ830-1800-L