Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Poids56 lb, 25.4 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeEntrée silencieuse C-Face
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-BMQ826-15-L-56
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- StyleEntrée silencieuse C-Face