Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Poids87 lb, 39.46 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-FHMQ832-40-HL-56-23
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre