Motion
17LF050X3/4
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011921
N° MFR17LF050X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011921
N° MFR17LF050X3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057624726
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057624726

Aperçu

Description du fabricant
17LF050X3/4 POULIE DE PÉRIODE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté