Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.1875 po
- Pour la largeur de la courroie9 mm
- Diamètre extérieur0.4560 po
- Largeur0.75 po.
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionEffacer anodisé
- Numéro CUP du fabricant00195057726772
- MatérielAluminium
- Number Of Teeth19
- Style de dent2P
- CUP_NON00195057726772
Aperçu
Description du fabricant
19-2P09-6FA2 POULIE DE PÉRIODE