Motion
19-3P15-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011977
N° MFR19-3P15-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011977
N° MFR19-3P15-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057811867
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057811867

Aperçu

Description du fabricant
19-3P15-6FA3 POULIE DE PÉRIODE